大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (チタン)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41722387
品番
3×6
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
269
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
チタン
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3/(最小)2.9
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧