ステッドラー
ステッドラーの 製図用品
ステッドラーの コンパス
スプリング小コンパス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41722389
品番
557 62
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ケース入り
径(Φmm)
最小:約2、最大:約82
寸法(mm)
178×63×18
全長(mm)
118
質量(g)
34.5
差込サイズ(Φmm)
3.5