※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41723333
品番
6×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
頭部形状
皿
寸法k(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧