※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
長さ(mm)
10
注文コード
41723787
品番
5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.97/(最小)4.84
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧