※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723884 4×6 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723884

(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41723884 品番 4×6
在庫数量:残り6点
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別) アウトレット
¥539389
長さ(mm)6 ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41723945
2020-09-14
用途:
Steinberger R-Tremの代替スタッド
その他業種

M4のナイロンナットと組み合わせてSteinberger R-Tremの代替スタッドとして使用しています(ベース下の木部にネジ込むことでスタッドの前傾対策となる)。通常のドリルネジと違い先端近くまでネジ山があるので、ネジ込みの長さ全部を有効活用できます。

対象商品:
41723893
2017-10-17
用途:
網戸の補強ための金具とりつけ
不動産業

3.6ミリの下穴とあったと思いますが、実際には3ミリぐらいの下穴を開けたら、しっかりと固定できると思います。

対象商品:
41723884
2017-06-14
用途:
ドァ−ノブベ−スの取付ネジに使用

ドァ−ノブの取付ネジが外れ取替に使用しました。一部は山が崩れていましたがネジ山が再現されました。又一部にはバカ穴に成り別に下穴を明け
使用しました。ネジ山もうまく出来、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする