ルモカラーペン 水性用補充インク(315用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15mL) 注文コード 41723974 品番 487 15-5
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ルモカラーペン専用インク補充システム。
ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。
3〜4時間で約70%のインク量を補充できます。
上記条件で約15回分ご利用いただけます。

インク色グリーン 商品タイプ補充用インク タイプ- 適合315-5 材質[本体]PP、 [キャップ部]PP 容量(mL)15 線幅(mm)1 寸法(Φ×Lmm)50×47 インク水性 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする