※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 (+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723997 4×8 (+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723997

(+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41723997 品番 4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)8 ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.83 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41724164
2023-07-05
用途:
厚板へのビス止め
泉州建材株式会社 様

初めて3種C-0型を使いましたが、3種C-0型では削りカスがネジ部に詰まり固着し易く使い難かったです。C-1型の方が削りカスが逃げ易く固着しにくいかもしれないです。
下穴を空けた後、手締めでネジを締め付けて、抵抗を強く感じたら、抜いて、削りカスを除去しながら進めないと、ネジが折れてしまいました。電動工具で、ネジを締め付けると、ネジを折ってしましますので、ご注意下さい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
41724207
2019-12-09
用途:
4mm板厚鋼材に木材固定

下穴4.7mmに取り付けするがネジ先端部の山が低くなりネジ締め付け長さを5ミリ以上にしないとネジがロックしなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4512:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする