ステッドラー
ステッドラーの ホワイトボード
ステッドラーの ホワイトボードマーカー
ルモカラーペン ホワイトボードマーカー用補充インク(351用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(30mL)
注文コード
41724035
品番
488 51-9
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ホワイトボードマーカー専用の補充インク。
ペン先を差し込むだけで、インクの補充が簡単にできます。
インク色
ブラック
商品タイプ
補充インク
材質
[本体]PP、 [キャップ部]PP
寸法(mm)
Φ50×47
容量(mL)
30
繰り返し・詰め替え
対応