ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの シャープペンシル
ステッドラーの 製図用シャープペンシル
芯ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41724218
品番
788 C
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
グリップがプラスチック製で、指へのタッチがソフトな芯ホルダー。軸部には耐久性のある硬質樹脂を使用しています。
材質
[軸部]PS
寸法(mm)
10×150×8
質量(g)
10
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応