直定規

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(cm)30 仕様5mm方眼・1mm点線平行目盛付き 鏡面仕上げ 注文コード41724419 品番962 05-30
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は長さ・仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
5mm方眼・1mm点線平行目盛付き
鏡面仕上げ
材質アクリル 厚さ(mm)3 長さ(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41724464
2023-10-03
用途:
生地の採寸と裁断

適度な厚みとロータリーカッターの当てやすさで非常に使い勝手の良いカッティング定規です。

対象商品:
41724464
2021-08-15
用途:
カッティング、裁断、細切り
製造業

定規の幅が広めなので紙や革を切る時に手を怪我しにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする