※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41724496
品番
6×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
寸法k(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
寸法dk(mm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧