※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724566 4×8 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41724566

(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41724566 品番 4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)8 頭部形状トラス 材質ステンレス 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.83 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41724672
2016-07-30
用途:
車のメンテ
花ポケット 様

製品自体に問題ないと思いますが、商品画像にうっかり騙されました。最近のナビ取り付けに使うネジはタッピングのものがあります。それに使うつもりでよく確認もせず購入しましたが、必要なネジは2種溝なしです。ピッチを確認すれば0.8で全く違うものですが、商品画像のピッチは荒く2種のもののようです。みなさんもお間違えの無いように。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像確認後、差替えるように致します。
何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする