※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41724846 5×16 (+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41724846

(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41724846 品番 5×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 長さ(mm)16 頭部形状トラス 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.97/(最小)4.82 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41724846
2016-11-25
用途:
ZRやビーノに使用
小野田企画 様

ノーマルのメッキねじだとすぐに錆びてしまうので、思い切って購入うしてみました
事故の後遺症でなかなか作業が進まないので、早く交換したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする