925 75シャープ colors

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41725015 品番 925 75-05G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 寸法(mm)140.6×12.5×9.6 質量(g)9 色(本体)グリーン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ シャープペンシルの口金(先端部)、ノック部の取り扱いはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
素晴らしい
サービス業

芯の先が長く、定規にあてやすい。本体は軽く持ちやすい。先の方が金属で重さのバランスになれるまで戸惑うが、慣れれば書きやすい。

対象商品:
41725006
2023-02-05
用途:
事務

ステッドラーのおしゃれな商品までモノタロウで買えるのはうれしいです。ついで買いができます。ステッドラーは国産のものより使う感触が固めなので好きです。でもこだわらなければわからない程度ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする