シャープペンシル1.3mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41725067 品番771
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1.3mmと太い芯のシャープペンシルの為、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。
エルゴノミックコンセプトに基づく三角軸と直径16mmの太軸、スベリ止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧が強い方のために、ペン先にクッション性をもたせ芯が折れにくいようになっています。
替字消しは77R57が適応します。

芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)1.3 材質[軸]ABS、[グリップ]TPE 寸法(mm)138×Φ16 質量(g)17.6 色(本体)イエロー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ シャープペンシルの口金(先端部)、ノック部の取り扱いはございません。

商品説明動画

ステッドラー シャープペンシル 1.3mm 771
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41725067
2024-09-14
用途:
普段遣い
その他業種

特に何かの為に購入したわけではないのですが、ステッドラーが好きで購入してみました。
太いから減りが早く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする