250 05-3H シャープ替芯 0.5mm ステッドラー 芯色:黒 41725146

シャープ替芯 0.5mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本) 芯硬度3H 注文コード41725146 品番250 05-3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は芯硬度7種類から選べます 他の種類を見る

厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。

芯色 商品タイプ替芯・替インク 芯径(mm)0.5 芯硬度3H 材質[ケース]PS、[キャップ]PE 寸法(mm)90×10×5 質量(g)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする