※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725187 2×5 タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725187

タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41725187 品番 2×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)5 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87 寸法C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95 頭部形状ナベ 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41725372
2020-03-23
用途:
蛍光灯つりさげベース固定
製造業

カーポートを納戸化しています。天井はもともとのアルミサッシがあるのでそこを利用して蛍光灯をつりさげるための穴あきL板金を固定するために使用しています。
下穴径に悩みましたが、サッシ肉厚が1.5mm程度だったのでφ3.2mmにしています。先端がテーパーになっているので食いつかせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
679:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする