ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの シャープペンシル
ステッドラーの シャープペンシル替芯
シャープ替芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
芯径(mm)
0.7
注文コード
41725207
品番
250 07-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
芯径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
ドイツ製
材質
[ケース]PS、[キャップ]PE
寸法(mm)
90×10×5
質量(g)
2
芯径(mm)
0.7
芯硬度
2H
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク