ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの シャープペンシル
ステッドラーの シャープペンシル替芯
シャープ替芯
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
41725234
品番
250 07-HB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
厳選された天然素材を中心にPVCを排除して作られたシャープ芯。
折れにくく、くっきりと黒く濃い線を描けます。
ドイツ製
材質
[ケース]PS、[キャップ]PE
寸法(mm)
90×10×5
質量(g)
2
芯径(mm)
0.7
芯硬度
HB
アズワン品番
65-0493-15
芯色
黒
商品タイプ
替芯・替インク
繰り返し・詰め替え
対応