ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの シャープペンシル
ステッドラーの シャープペンシル替芯
色替芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
41725286
品番
204-3
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2H程の強度をもつ2mmカラー芯です。プラスチック芯のため紙面への定着性に優れ、水や汗でにじまず変色や退色がほとんどありません。
ドイツ製
芯色
ブルー
商品タイプ
替芯・替インク
芯硬度
2H
材質
[ケース]PS、 [蓋]PS
寸法(mm)
28×156×9
質量(g)
25
芯径(mm)
2
芯長さ(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応