曜日別特売
200-4H 替芯 ステッドラー 41725329

替芯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
芯硬度4H
内容量1ケース(12本)注文コード41725329品番200-4H
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

マルスカーボンは、ルモグラフ鉛筆と同じ黒鉛芯で、滑らかな書き味と書き減りが少ない高品質の芯です。回転や滑りを防止するための縦溝付き(4Bを除く)。芯には硬度が4カ所に印刷されており、芯が短くなっても硬度の判別ができます。
ドイツ製

商品タイプ替芯・替インク芯硬度4H材質[ケース]PS、 [蓋]PS寸法(mm)28×156×9質量(g)27芯径(mm)2芯長さ(mm)130繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする