三角定規

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1組 規格32cm 注文コード41725399 品番564 32 TN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は規格5種類から選べます 他の種類を見る

定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
インクエッジが付いているので、製図ペンにもご使用いただけます。
鉛筆・製図ペン両用
45°・60°ペア、 インクエッジ付き
鏡面仕上げ

規格32cm 材質アクリル製 厚さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする