イージーピージー 電動鉛筆削り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41725417 品番 EK-7018-D
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求!
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!

ブラック 材質本体=ABS 寸法(mm)76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45 電源電動 コード長さ(m)1.45 主要材質本体=ABS アズワン品番64-8821-56 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

キッズ人間工学 電動鉛筆削り「イージーピージー」
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41725417
2023-02-23
用途:
普段用
医療・福祉・介護関連業

初め動かなかったので、問い合わせしたところ、安全装置の為解除したら動きました。大きく表示していただけると助かりました。

対象商品:
25179693
2020-05-28
用途:
鉛筆削り
医療法人 健心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトにちょうど良い隙間にぴったりと入りました。今のところ削り具合も良いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする