※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプバインド (SUSXM7)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
注文コード
41725607
品番
3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9