防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 リアナティアラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41725733 品番GS-147RT-V
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上

付属品お試し用単4乾電池付き 材質ABS 寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42 バイオレット アズワン品番64-8822-24 音量(dB)93 アラーム連続吹鳴時間:150分以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする