リビガク イージーピージー 電動鉛筆削り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41725758 品番 LV-8735-MB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろスリム設計
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電動でも安心 安全設計
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計。本棚にもスッポリ!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
リビングにマッチするカラー展開

電源電動 ミントブルー 材質本体=ABS 寸法(mm)76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45 コード長さ(m)1.45 主要材質本体=ABS アズワン品番64-8822-67 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする