こだわり筆入 アルロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41725873 品番 SK-1029-V
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。
大切に使ってほしいから、軽く、丈夫に、心をこめて
登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。

バイオレット 材質本体=ABS・PE・PU 寸法(mm)95×240×36 主要材質本体=ABS・PE・PU 機能ロック機能 アズワン品番64-8823-71 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする