FD-1607-D スマ・スタ カーム 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具] 41725916 FD-1607-D スマ・スタ カーム 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具] 41725916 FD-1607-D スマ・スタ カーム 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具] 41725916

スマ・スタ カーム 立つペンケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41725916 品番 FD-1607-D
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大好評!スマートにスタンドするペンケース「スマ・スタ」のニューモデル。
ワンランク上の質感を纏ったデザイン。
数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。
しっかり安定。
ほぼワンタッチスタンド!
開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。
閉じても開いても容量はそのまま。
半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。
特許申請中。
モバイル周辺機器の収納としても使用できます。
スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)

ブラック 材質主要材質=ポリエステル・磁石 寸法(mm)185×70×60 主要材質主要材質=ポリエステル・磁石 機能マグネットスタンド アズワン品番64-8821-80 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

SMA・STA calm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする