大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Bタイプバインド (SUSXM7)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41726072
品番
2×6
在庫数量:残り19点
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
139
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ピッチ(山/寸)
40
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2