※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Bタイプバインド (SUSXM7)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41726097
品番
2.3×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ピッチ(山/寸)
32
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
寸法C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
2.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.9
寸法k+f(mm)
1.4