曜日別特売
WXGT11 スクールガッシュ ぺんてる 41726388

スクールガッシュ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
アカ11
アカ11
レモン色01
ダイダイ色03
ペールオレンジ04
ヤマブキ色05
オウド色06
チャ色08
コゲチャ09
シュ色10
キイロ12
ムラサキ13
セルリアンブルー14
モモ色15
キミドリ17
ミドリ21
ふかみどり22
アオ23
アイ色24
グンジョウ25
クロ28
シロ29
シュアカ37
ソラ色61
アオムラサキ68
蛍光レモン色79
蛍光だいだい81
蛍光あか82
蛍光ももいろ83
蛍光みどり84
蛍光あお85
金90
銀91
内容量1本(400mL)注文コード41726388品番WXGT11
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。

アカ11材質えのぐ:顔料、体質顔料、アクリル系樹脂、安定剤、水 キャップ:PE シュリンクフィルム:PET 容器:PET、PA、PE3層構造寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41726388
2024-11-07
用途: 子どもの工作の色塗りに使用。
美術サークル アートリエ教育・研究機関

子ども対象のアート教室をしているので、絵具を大量に消費します。パウチなので最後まで使いきれる所や、中に空気が入りづらいので、使いかけでも容器の中で固まることがありません。

2024-09-29
用途: ワークショップの絵付け体験で絵具を充填。
NPO法人會津衣倶楽部卸売・小売業

扱いやすく、価格がリーズナブルでかなりの頻度で購入しております。

対象商品 : 41726503
2022-12-20
用途: 大きな凧の製作に使いました。
大忠レンタル建設業・工事業

百円均一で買ってきていましたが、10帖の面積を塗るとなると、結局こちらの商品の方が単価的に安く色合わせも、沢山の量ができるので、うまくできました。
また、リピートさせてもらいます。

対象商品 : 41726388
2022-07-09
用途: 工作
教育・研究機関

子どもたちのお絵描きに使っています。からしや柚子胡椒など調味料の空きチューブを洗って詰め分けて配っています。なぜか口の大きさが「ぴったり」なので大変使いやすいです。

対象商品 : 41726503
2021-02-22
用途: 子供の洋服に好きなアニメを描いてます。

姪っ子の子供たちに頼まれて、Tシャツやズボンに好きなアニメのキャラクターを描くのに使用しました。別メーカーの布えのぐを使っていたのですが、濃い色の素材だと最初に白を塗ってからでないと発色が悪い為、白だけが早くになくなっておりました。この点、スクールガッシュは大容量なのでたっぷりと使えて助かっております。黒も今のところ多く使うので黒も買いました。布えのぐがなくなったら順次スクールガッシュに変えていこうかなと思っています。速乾性のあるTシャツに描いていたので、水で薄めずに使用したのですが、重ね塗りをするとひび割れが起こるときがありました。後、生地によっては多少、滲むかな~?

1が参考にしています
対象商品 : 41726388
2020-11-20
用途: 絵画教室で常時使っています
アンイースタジオ教育・研究機関

クオリティが高く、他社のメーカーの絵具はもう使えないくらい愛用しています。モノタロウさんから購入するのが一番お得だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41726388
2020-04-02
用途: おえかき
教育・研究機関

絵の具の伸びも良くて、子供でも大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする