スクールガッシュ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 41726476 品番 WXGT24
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。

アイ色24 材質えのぐ:顔料、体質顔料、アクリル系樹脂、安定剤、水 キャップ:PE シュリンクフィルム:PET 容器:PET、PA、PE3層構造 寸法(mm)277×289×241 質量(g)7200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41726388
2024-11-07
用途:
子どもの工作の色塗りに使用。
美術サークル アートリエ 様 (教育・研究機関)

子ども対象のアート教室をしているので、絵具を大量に消費します。パウチなので最後まで使いきれる所や、中に空気が入りづらいので、使いかけでも容器の中で固まることがありません。

2024-09-29
用途:
ワークショップの絵付け体験で絵具を充填。
NPO法人會津衣倶楽部 様 (卸売・小売業)

扱いやすく、価格がリーズナブルでかなりの頻度で購入しております。

対象商品:
41726503
2022-12-20
用途:
大きな凧の製作に使いました。
大忠レンタル 様 (建設業・工事業)

百円均一で買ってきていましたが、10帖の面積を塗るとなると、結局こちらの商品の方が単価的に安く色合わせも、沢山の量ができるので、うまくできました。
また、リピートさせてもらいます。

対象商品:
41726388
2022-07-09
用途:
工作
教育・研究機関

子どもたちのお絵描きに使っています。からしや柚子胡椒など調味料の空きチューブを洗って詰め分けて配っています。なぜか口の大きさが「ぴったり」なので大変使いやすいです。

対象商品:
41726503
2021-02-22
用途:
子供の洋服に好きなアニメを描いてます。

姪っ子の子供たちに頼まれて、Tシャツやズボンに好きなアニメのキャラクターを描くのに使用しました。別メーカーの布えのぐを使っていたのですが、濃い色の素材だと最初に白を塗ってからでないと発色が悪い為、白だけが早くになくなっておりました。この点、スクールガッシュは大容量なのでたっぷりと使えて助かっております。黒も今のところ多く使うので黒も買いました。布えのぐがなくなったら順次スクールガッシュに変えていこうかなと思っています。速乾性のあるTシャツに描いていたので、水で薄めずに使用したのですが、重ね塗りをするとひび割れが起こるときがありました。後、生地によっては多少、滲むかな〜?

1人が参考にしています
対象商品:
41726388
2020-11-20
用途:
絵画教室で常時使っています
アンイースタジオ 様 (教育・研究機関)

クオリティが高く、他社のメーカーの絵具はもう使えないくらい愛用しています。モノタロウさんから購入するのが一番お得だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41726388
2020-04-02
用途:
おえかき
教育・研究機関

絵の具の伸びも良くて、子供でも大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする