VGH4Y10 作品展示ハンガーかんたんくん ぺんてる 41726853 VGH4Y10 作品展示ハンガーかんたんくん ぺんてる 41726853

作品展示ハンガーかんたんくん

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 41726853 品番 VGH4Y10
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

作品を横から差し込むだけ。ホルダーはミシン目でつながっているので、展示スペースに合わせて切り離して使えます。紙とポリプロピレン製で軽く、持ち運びも簡単。ホルダーに入れたままでの保管も出来て、かさばりません。

材質台紙:紙 外装:PP 寸法(mm)482×562 サイズ4つ切ヨコ 質量(g)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41726853
2025-11-04
用途:
公民館まつりの絵画作品展示
その他業種

地元から市内各地のこども園、保育所へ通う未就学児童の作品をお借りして展示しました。購入したのは横画き用100枚入りセット。集まった作品は半分が縦書きだったため、縦用に1枚1枚切り取り、貼り付け直して使用しました。貼り方や並べ方を工夫すれば問題なく使用出来ましたが、どうしても切り離してテーブで再度固定する必要があります。すると、来年度に再利用出来ない袋も出てきます。
1枚100円を使い捨てるのは忍びないので、横用縦用が50枚ずつのセットもあったら、そちらを購入したのにな・・と思ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする