作品を横から差し込むだけ。ホルダーはミシン目でつながっているので、展示スペースに合わせて切り離して使えます。紙とポリプロピレン製で軽く、持ち運びも簡単。ホルダーに入れたままでの保管も出来て、かさばりません。
地元から市内各地のこども園、保育所へ通う未就学児童の作品をお借りして展示しました。購入したのは横画き用100枚入りセット。集まった作品は半分が縦書きだったため、縦用に1枚1枚切り取り、貼り付け直して使用しました。貼り方や並べ方を工夫すれば問題なく使用出来ましたが、どうしても切り離してテーブで再度固定する必要があります。すると、来年度に再利用出来ない袋も出てきます。1枚100円を使い捨てるのは忍びないので、横用縦用が50枚ずつのセットもあったら、そちらを購入したのにな・・と思ってしまいました。