※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Pタイプトラス (SUSXM7)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41726991
品番
3×14
在庫数量:残り13点
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ピッチ(山/寸)
20
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.9