大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Pタイプトラス (SUSXM7)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41727025
品番
4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ピッチ(山/寸)
16
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
寸法C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4