ゆびえのぐ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(650g) 注文コード 41727027 品番 WHGT11
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合)
こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。
自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。

あか 材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE 寸法(mm)W84×D64×W215 質量(g)675 アズワン品番65-0360-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41727027
2024-04-25
用途:
子どもたちとの制作(フィンガーペイント)
にいはるびじゅつ 様 (教育・研究機関)

伸びも発色もよく満足しています。今まで違う商品を使っていましたが今後はこちらに変更しようと思いました。

対象商品:
41727027
2023-11-26
用途:
フィンガーペインティングで手形遊び
親子教室 ママンジュ 様 (教育・研究機関)

0歳からの乳幼児の手形作品作りに使用しました。
手への感触や画用紙への色づきも良く、乾燥後の色褪せもなく、満足できる仕上がりです。
また、乳幼児対象のため、こちらの商品は安心して利用できる点が一番の選ぶ基準となりました。

対象商品:
41727088
2024-02-11
用途:
水彩画
その他業種

水彩画。高価な絵の具と比べても遜色ありません。安価で大容量、とても助かってます。

対象商品:
41727054
2023-07-07
用途:
製作
ニチイキッズ桜木町保育園 様 (教育・研究機関)

子どもたちが使用するのに、出しやすく、保管しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする