※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.3×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41727131 2.3×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41727131

タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41727131 品番 2.3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.3 ピッチ(山/寸)28 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法D(mm)(最大)2.34/(最小)2.24 寸法C(mm)(最大)2.42/(最小)2.32 頭部形状バインド 寸法m(mm)2.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.9 寸法k+f(mm)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41727244
2020-03-26
用途:
3Dプリンタで作ったパーツの組み立てに多用

ナベでは小さくトラスでは大きすぎる。バインドはちょうど良く、愛用しています。
モノタロウでの扱いが終了するのか、欠品が増えていたので在庫があるものを買い増ししました。
同等品の継続販売を強く希望します。

対象商品:
41727235
2013-11-14
用途:
磁石とリードスイッチを使用した箇所に使用(非磁性のため)
製造業

大量(箱入り)でなければ入手困難であったものが少量で購入できるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする