曜日別特売
2.6×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41727165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41727165
2.6×8 タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41727165

タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)8
十字穴番号1
内容量1パック(34個)注文コード41727165品番2.6×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.6ピッチ(山/寸)24長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号1寸法D(mm)(最大)2.63/(最小)2.53寸法C(mm)(最大)2.72/(最小)2.62頭部形状バインド寸法m(mm)2.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5寸法k+f(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41727244
2020-03-26
用途: 3Dプリンタで作ったパーツの組み立てに多用

ナベでは小さくトラスでは大きすぎる。バインドはちょうど良く、愛用しています。
モノタロウでの扱いが終了するのか、欠品が増えていたので在庫があるものを買い増ししました。
同等品の継続販売を強く希望します。

対象商品 : 41727235
2013-11-14
用途: 磁石とリードスイッチを使用した箇所に使用(非磁性のため)
製造業

大量(箱入り)でなければ入手困難であったものが少量で購入できるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする