Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ルミナスノワール シェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41727395
品番
NO6040-WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,480
販売価格(税別)
¥
4,073
バスケットに入れる
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
サイズ
610×410
材質
スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)・MDF
質量(kg)
約2.9
色
ブラック
幅(cm)
61
棚板耐荷重(kg)
約80
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
中質繊維板(MDF)
コーティング
フレーム:粉体塗装
材質(スリーブ)
ABS樹脂
ポール径(Φmm)
25
奥行き(cm)
41
内寸法(cm)
幅53.5×奥行33.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません