Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
ルミナスノワールソリッドシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41727447
品番
NO1140-SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
サイズ
1110×410
用途
小さい収納物も置けるフラットタイプ。
材質
スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
色
ブラック
ポール径(Φmm)
25
注意
※ご使用にあたっては、ルミナスノワール用スリーブ [注文コード70814048/品番NO-SLV4S]が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません