※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×14 タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品) 大阪魂 41727551 4×14 タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品) 大阪魂 41727551

タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41727551 品番 4×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)14 材質SUS410 十字穴番号2 寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84 寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98 頭部形状トラス 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41727533
2025-10-11
用途:
ガレージへの電気配線
製造業

スチール製ガレージに電気配線する際、ジョイントボックスやスイッチ・コンセントを取り付ける際に使用
頭が大きいのでボックスが長穴になってても、しっかりと固定できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする