※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の タップタイプ・ハイテクねじ
丸エム製作所の サンロック
サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41727707
品番
3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)2.15/(最小)1.85
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)5.5/(最小)5