Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック用部品・オプション用ポール
ルミナスノワールADDポール2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(2本)
注文コード
41727709
品番
NOADDP2545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,280
販売価格(税別)
¥
2,073
バスケットに入れる
ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
ポール径(Φmm)
25
高さ(mm)
465
用途
延長用ポール。高さを変えて収納力をアップ。
材質
スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
色
ブラック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません