NO25WB110 ルミナスノワール ワイヤーバー Luminous(ルミナス) 41727754 NO25WB110 ルミナスノワール ワイヤーバー Luminous(ルミナス) 41727754

ルミナスノワール ワイヤーバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41727754 品番 NO25WB110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,781
販売価格(税別)
1,619

ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。

材質スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装) 幅(mm)1100 用途補強用バー。 ブラック ポール径(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41727727
2022-12-26
用途:
ルミナスノワール、下部の補強
飲食業

スリーブ別売り。近所に売ってたルミナス25mm径スリーブだと上に少し浮いてしまった。ノワール専用スリーブを一緒に買うべし。

2人が参考にしています
対象商品:
41727727
2022-12-14
用途:
ルミナスノワールをキッチンラックとして使用
製造業

組み立てもとっても簡単ですし、キッチンラックとして使用したかったため、ベットワイヤーバーを購入して、ゴミ箱を下に収めたので、思い通りにできて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする