※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の タップタイプ・ハイテクねじ
丸エム製作所の サンロック
サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41727777
品番
4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)2.75/(最小)2.45
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)7/(最小)6.5