※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×50×25 サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41727874 4×50×25 サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41727874

サンロック(+)ナベ (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41727874 品番 4×50×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)50 材質SUS410 十字穴番号2 頭部形状ナベ 寸法k(mm)(最大)2.75/(最小)2.45 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)(最大)7/(最小)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする