859-L ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 41727937 859-L ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 41727937 859-L ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 41727937 859-L ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 41727937 859-L ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 41727937 859-L ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 41727937

ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41727937 品番 859-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)
通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。
ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。

材質
【編手】ナイロン、ポリエステル
【コーティング】ポリウレタン
用途
運送業、精密作業
農作業、園芸
サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)18.6 ネイビー/ブラック ゲージ数13 入数(双)1 仕様指先補強 厚さ(mm)約1.0 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48329244
2025-10-20
用途:
貴金属の研磨、磨き
製造業

今まで色々試しましたがこれが最高です。研磨作業時の耐磨耗、耐摩擦熱、3本指強化で耐久性にも優れていてこれはリピ確定です。

対象商品:
41727946
2025-03-13
用途:
金属加工
有限会社青羽製作所 様 (製造業)

リピ買いです。以前他の手袋を使用しておりましたが、いつも3本指のところが破けてしまうので3本指が強化されてる手袋をさがしておりましたところこちらの商品を見つけました。こちらの商品はしっかり3本指が強化されており、非常に耐久性に優れてます。

1人が参考にしています
対象商品:
48329226
2023-05-02
用途:
製造作業者のケガ防止

ケガ防止のため手袋をさせていますが、指先の細かい作業にも支障がなく好評です。
ずっとリピート買いしており、今迄数百双消費しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48329226
2022-09-11
用途:
車両の整備に
星運送店 様 (運輸・通信業)

車の整備では、小さなパーツの取り扱いや工具の使用時に重要な三本指が強化されていて使い勝手は抜群です。
できればスマホを操作するときにもう少し反応が良ければ言うことないのですが。あと、親指と人差指の間に布地に穴が開きやすいかな。

対象商品:
41727946
2022-02-22
用途:
庭の草むしり及び刈払い機での草刈り等
教育・研究機関

3本指先強化・指先の強さ2倍との事で購入し使ってみました。確かに指先を使う作業では、グリップ力が良く破れにくく作業がはかどりました。又刈払い機を使った草刈り等では、力が入るところが強化されているのでとても使い勝っ手が良かったです。

対象商品:
48329226
2022-02-01
用途:
機械設備工事
建設業・工事業

非常に良いです。
細かい作業もしやすい上に、丈夫です。
何よりコスパが良いので、リピート購入中です。

対象商品:
48329226
2021-11-17
用途:
機器メンテナンス

手にぴったりフィットするのでリピート買いです。ではなぜ星2つかというと1袋10双入りなのに左手用9枚、右手用が11枚入っていたからです。9双と右手が2枚。ちゃんと検品しているんでしょうか?

5人が参考にしています
対象商品:
48329226
2021-07-09
用途:
製造現場の作業用に

刃物を扱うのでケガ防止に手袋は必須ですが、手袋をすると細かい作業が困難になります。
その点この手袋は細かい作業の妨げにならず重宝しています。
何度もリピートしている商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする