※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の タップタイプ・ハイテクねじ
丸エム製作所の サンロック
サンロック(+)皿 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41728136
品番
5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5/(最小)4.85
頭部形状
皿
寸法k(mm)
(最大)2.8/(最小)2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)10/(最小)9.4