曜日別特売
3×6 サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728215
3×6 サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728215

サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
内容量1パック(25個)注文コード41728215品番3×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質SUS410十字穴番号1頭部形状トラス寸法k(mm)(最大)2.05/(最小)1.75穴の形状十字穴寸法dk(mm)(最大)6.9/(最小)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41728346
2020-11-25
用途: 扉の取手の修復
その他業種

私は、この手のパーツをホームセンター等の店頭で見ると、混乱してよく解らなくなります。でも、モノタロウで見ると正確なサイズや類似品との比較が容易で、素人でも正しいものを選びやすく重宝しています。今回は扉の木製取手が緩んできたのでこのトラスに交換しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする